Beli pelumas food grade di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Matrix (Specialty Lubricants) Sprayable Universal Food Grade Grease (Pelumas Mesin Food Grade)
    Mulai

    Rp699.900

    Matrix (Specialty Lubricants) Sprayable Universal Food Grade Grease (Pelumas Mesin Food Grade)
    Deskripsi:
    Matrix Foodmax Sprayable Universal Food Grade GreaseProduk pelumas white oil foodgrade berperforma tinggi, sticky and water/steam resistant.Cocok untukopen gears, slides, conveyors, bearings, dll. Juga cocok sebagai assembly paste. Kisaran suhu kerja -40 hingga 180°C.Memiliki sertifikasi NSF-H1 untuk digunakan dalam peralatan pemrosesan makanan di mana insidental kontak dengan makanan dapat terjadi. Foodmax Grease Spray dapat digunakan untuk general lubrication, slide ways, chains and high load bearings di industri makanan. Produk ini sangat cocok digunakan saat pelumas suhu tinggi diperlukan atau saat melumasi katup dan keran air.
    atribut:
    • Appearance: White
    • Base Oil Type: PIB + HT
    • Dropping Point (°C): 264
    • EMCOR Corrosion Test: 0/0
    • Flow Pressure (mbar): '>2700 at -35°C
    • Packaging: Spray Can Aerosol
    • Size (ml): 400
    • Viscosity (cSt): '98 at 100°C
  2. Pertamina Gear Oil Food Grade (Oli Pelumas)
    Mulai

    Rp9.199.900

    Pertamina Gear Oil Food Grade (Oli Pelumas)
    Deskripsi:
    PERTAMINA FG-GO Series are high performancefood grade industrial gear oils formulated from fullysynthetic water soluble polyalkylene glycol basestocks and food approved additive packagesmeeting United States Food and Drug Administration (US FDA) regulations as set forth in21 CFR, section 178.3570 (lubricants withincidental food contact). PERFORMANCE LEVEL. PERTAMINA FG-GO Series are have beenregistered in NSF White Book Listing ofNonfood Compounds as H1-Lubricants (oil withincidental food contact). It’s also meets DIN51517 Part 3, David Brown Type G, Flender BA T7300 A+B. SUPERIORITIES. - Better micropitting forming prevention thangeneral industrial gear oilHigh Viscosity Index (VI) to provide wideoperating range temperature. - High thermal stability. - High wear reduction rates. - Provide high load carrying ability (FZG loadstage > 12). - Excellent corrosion protection.
  3. WD-40 Specialist Food Grade Silicone (Pelumas Mesin Food Grade)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp209.900

    WD-40 Specialist Food Grade Silicone (Pelumas Mesin Food Grade)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Food Grade SiliconePELUMAS BERKUALITAS FOOD GRADEFungsi:Di rancang secara khusus untuk industri aplikasi penanganan & pengolahan makanan. Produk ini melumasi dan melindungi tanpa meninggalkan noda. Mencegah terjadinya lekatan pada aplikasi metal ke non metal. Membentuk lapisan pelumasan yang tidak berbau, berwarna, di permukaan seperti plastik, karet, logam, kaca, kayu, dll.- Telah bersertifikat NSF: Registrasi H1 dan H2- Rancangan khusus untuk industri penanganan & pengolahan makanan- Membentuk lapisan pelumasan yang tanpa warna, bau, dan tidak meninggalkan nodaPenggunaan Aplikasi:- Konveyor Belt- Mesin Pembotolan- Rak Makanan- Bantalan Karet & Segel- Vending Machine- Dll
    atribut:
    • Volume (ml): 360
    • Appearance: Colorless liquid
    • Odor: Mild Petroleum/Solvent odor
    • Flammability (solid, gas): Flammable Aerosol
    • Boiling Point/Range (°C): 98-104 (208-219°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
    • Flash Point (°C): -8 (18°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
  4. SKF Chain Oil Food Grade (Pelumas Rantai)
    Mulai

    Rp7.699.900

    SKF Chain Oil Food Grade (Pelumas Rantai)
    Deskripsi:
    Our food grade chain oil range is specifically developed for food and beverage applications where high temperature, high humidity and low temperatures are critical factors to consider in the selection of the correct oil. LFFM 80-High moisture chain oil LFFM 80 exhibits particularly good performance in high moisture environments such as in proofers and pasta driers as well as in applications where condensation might occur. This low viscosity semi-synthetic base oil prevents residue build-up on the chains and offers good wear and corrosion protection.
  5. REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp35.900

    REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
  6. Pertamina Food Grade Hydrolic Oil
    Mulai

    Rp8.599.900

    Pertamina Food Grade Hydrolic Oil
    Deskripsi:
    PERTAMINA FG-HO 46 is a high performance foodgrade hydraulic oil (H1 type) formulated from fullysynthetic water glycol base stocks and foodapproved additive packages meeting United StatesFood and Drug Administration (US FDA)regulations as set forth in 21 CFR, section178.3570 (lubricants with incidental food contact). PERFORMANCE LEVEL. PERTAMINA FG-HO 46 has been registered in NSFWhite Book Listing of Nonfood Compounds as H1-lubricants (oil with incidental food contact). Pertamina FG-HO 46 also as certified as FM approved for fire resistanceaccording to FM approvals standard 6930. SUPERIORITIES. - Provide maximum safety for the application in foodindustry. - Provide excellent lubricity. - Provide excellent corrosion protection. - Compatible with most seal and hose materials. APPLICATIONS. PERTAMINA FG-HO 46 is recommended for general hydraulic equipment, in food, beverages or related product andpharmaceutical industries which requires incidental foodcontact oil (H1) and or conform to US FDA regulations. It’salso recommended to be used as fire resistance hydraulicfluid in application where involving high temperaturesurfaces and open flames
  7. Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax DWF Food Grade MultiPurpose Penetrating Lubricant (Pelumas Mesin Food Grade)
    Mulai

    Rp769.900

    Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax DWF Food Grade MultiPurpose Penetrating Lubricant (Pelumas Mesin Food Grade)
    Deskripsi:
    Matrix Foodmax DWF Food Grade MultiPurpose Penetrating LubricantProduk ini adalah food grade multi-purpose pelumas penetrant dengan fungsi water displacement yang sangat baik. Matrix Foodmax DWF adalah pelumas tidak beracun, pelumas penetrasi dan de-watering dan sangat ideal untuk digunakan pada beban ringan seperti rantai, bearing & slide dalam makanan dan lingkungan yang bersih.Foodmax DWF memiliki anti wear / aus yang baik , sifat dewatering yang baik, penetrasi yang sangat baik dan sangat baik proteksi karat. Produk ini tidak mengandung hidrokarbon mineral, turunan hewan, bahan, minyak kacang atau bahan rekayasa genetika. Kisaran suhu kerja adalah -30°C hingga 145°C.
    atribut:
    • 4-ball Eear Test, Scar Diameter, 40kg/h (mm): 0.42
    • Appearance: Pale coloured liquid
    • Base Oil Type: Synthetic
    • Copper Corrosion Test: 1b
    • Density (kg/L): 0.878
    • Packaging: Spray Can Aerosol
    • Service Temperature (°C): -30 to 145
    • Size (ml): 400
    • Viscosity (cSt): '14 at 40°C
  8. Anderol Food Grade Compressor
    Mulai

    Rp15.999.900

    Anderol Food Grade Compressor
    atribut:
    • Pail (L): 18
  9. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  10. Anderol FG XL 46
    Mulai

    Rp13.999.900

    Anderol FG XL 46
    atribut:
    • Size (L): 18
    • Width (cm): 31.5
    • Height (cm): 38
  11. SKF Gear Oils Food Grade (Oli Pelumas)
    Mulai

    Rp19.999.900

    SKF Gear Oils Food Grade (Oli Pelumas)
    Deskripsi:
    LFFG 220 and LFFG 320 Food grade gear oils SKF LFFG 220 and LFFG 320 are synthetic gear oils suitable for lubrication of machinery used in the food industry. Features & benefits - Excellent EP properties - High viscosity index resulting in minimum variation of viscosity with change of temperature - Excellent protection against corrosion - NSF H1 registered, Halal and Kosher certified Typical applications - Enclosed gear boxes - Packaging - Conveyers
    atribut:
    • Size (L): 22
    • Packaging: Pail
    • Apperance: Pale Yellow
    • Base Oil Type: Synthetic (PAO)
  12. REXCO 18 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp41.900

    REXCO 18 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
  13. Anderol 783-1
    Mulai

    Rp17.999.900

    Anderol 783-1
    atribut:
    • Size (kg): 18
    • Width (cm): 31.5
    • Height (cm): 38
  14. CRC Food Grade Penetrating Oil (Pelumas Mesin Food Grade)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    CRC Food Grade Penetrating Oil (Pelumas Mesin Food Grade)
    Deskripsi:
    FOOD GRADE PENETRATING OIL, 11 WT OZModel#: 03086DESCRIPTION:An effective and efficient general purpose lubricant for use on food processing equipment. It penetrates and loosens rust, scale, corrosion and dirt to free corroded parts and fasteners. Contains no silicones.APPLICATIONS:Food processing equipment exposed to food products including scales, fans, carts, galleys, bottlers, chutes, conveyors, racks, ovens, stoves, fillers, mixers, freezers, rails and cooking appliances.
    atribut:
    • Net Fill: 11 Wt Oz
    • Appearance: Clear Colorless Liquid
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
    • Propellant: Carbon Dioxide
  15. Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp79.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
  16. Petro Canada Industrial White Oil Food Grade (Oli Putih)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Petro Canada Industrial White Oil Food Grade (Oli Putih)
    atribut:
    • Volume (L): 20
    • Packaging: Pail
  17. Pertamina Engine Oil Meditran SX Min 15W-40 CH4 PL1 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    Pertamina Engine Oil Meditran SX Min 15W-40 CH4 PL1 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN SX SAE 15W-40 adalah pelumas mesin diesel tugas berat berkinerja tinggi yang didesain untuk memenuhi standar emisi gas buang tahun 1998.MEDITRAN SX SAE 15W-40 disarankan untuk modern high speed diesel engine yang beroperasi dengan bahan bakar minyak Diesel.PERFORMANCE LEVELMEDITRAN SX SAE 15W-40 memenuhi tingkatan mutu:- API CH-4 (approved)/SJ- ACEA E7- MB-Approval 228.3- Volvo VDS-3 (approved)- Cummins 20076/77/78 (approved)- Mack EO-M Plus, Mack EO-N- MAN M 3275- MTU Type 2 (approved)- CAT ECF-1a/ECF-2- Renault Truck RLD-2 (approved)- Detroit Diesel 93K215.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.778/75.100/VI/2021
  18. SKF Grease General Purpose Food Grade (Gemuk)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SKF Grease General Purpose Food Grade (Gemuk)
    Deskripsi:
    - SKF LGFP 2 is a clean, non-toxic bearing grease, which is based on medical white oil using an aluminium complex soap- High resistance to water- Excellent grease life- Excellent corrosion resistance- An essentially neutral pH value- NSF H1 registered and Halal and Kosher certified Typical applications- Multi-pack cassette bearings- Wrapping machines- Conveyor bearings- Bottling machines
    atribut:
    • Base Oil Viscosity (mm²/s): 16 (DIN 51562 at 100 °C); 150 (DIN 51562 at 40 °C )
    • Base Oil Type: White Mineral
    • Shelf Life: 2 years
    • Maximum Copper Corrosion: 1 (DIN 51811 /ASTM D4048, 24 hrs at 100°C)
    • Minimum Dropping Point ISO 2176 (°C): 280
Daftar Harga pelumas food grade Terbaru October 2026
Matrix (Specialty Lubricants) Sprayable Universal Food Grade Grease (Pelumas Mesin Food Grade)Rp699.900
Pertamina Gear Oil Food Grade (Oli Pelumas)Rp9.199.900
WD-40 Specialist Food Grade Silicone (Pelumas Mesin Food Grade)Rp209.900
CRC Food Grade Silicone (Pelumas Mesin Food Grade)Rp189.900
SKF Chain Oil Food Grade (Pelumas Rantai)Rp7.699.900
Pertamina Ëngine Oil Industrial Heavy Duty Diesel Meditran (Oli Mesin Diesel)Rp1.099.900
REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp35.900
Pertamina Food Grade Hydrolic OilRp8.599.900
Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax DWF Food Grade MultiPurpose Penetrating Lubricant (Pelumas Mesin Food Grade)Rp769.900
Anderol Food Grade CompressorRp15.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)